IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P893.715.0 PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE OTTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 86.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9720 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 111 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8025550593231
Codice prodotto
IGZ3.P893.715.0
Cod. produttore
3.P893.715.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
86.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9720 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
111 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
276 mm
Altezza / Profondità:
160 mm
Lunghezza:
619 mm



