IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P874.715.0 PLATEA PRO PICC.12 LED NEUTR.WHITE OTTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 33.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3270 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Confezione
1 PZ
EAN
8025550593040
Codice prodotto
IGZ3.P874.715.0
Cod. produttore
3.P874.715.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
33.8 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3270 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...120 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Larghezza:
214 mm
Altezza / Profondità:
153 mm
Lunghezza:
296 mm