IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EQ25.715.0 STREET PICC.28X3 LED W/W ST1 X PALO 76-4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8600 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Rendimento luminoso delle lampade - 143.6 lm/W
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Confezione
1 PZ
EAN
8025550964147
Codice prodotto
IGZ3.EQ25.715.0
Cod. produttore
3.EQ25.715.0
Produttore
IGZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8600 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Rendimento luminoso delle lampade:
143.6 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per codolo (attacco a palo):
46...76 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Adatto per lampade di potenza:
59.9...59.9 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
268 mm
Altezza / Profondità:
204 mm
Lunghezza:
529 mm