IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH28.715.0 PROIETT.LAVINIA C/36 LED WARM/WHITE ST1.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9010 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 107.1 lm/W
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Confezione
1 PZ
EAN
8025550748839
Codice prodotto
IGZ3.EH28.715.0
Cod. produttore
3.EH28.715.0
Produttore
IGZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9010 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
107.1 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per codolo (attacco a palo):
40...60 mm
Indice di resa cromatica:
70-79
Adatto per lampade di potenza:
84.1...84.1 W
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
sì
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
333 mm
Altezza / Profondità:
175 mm
Lunghezza:
617 mm