IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EH23.715.0 PROIETT.LAVINIA C/24 LED NEUTRAL/WHITE S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6220 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550748785
Codice prodotto
IGZ3.EH23.715.0
Cod. produttore
3.EH23.715.0
Produttore
IGZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6220 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per codolo (attacco a palo):
40...60 mm
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
sì
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Larghezza:
333 mm
Altezza / Profondità:
175 mm
Lunghezza:
617 mm



