IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BL03.7B5.0 UFO PICC.423X423 C/104 LED NEUTR.WHITE O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550365180
Codice prodotto
IGZ3.BL03.7B5.0
Cod. produttore
3.BL03.7B5.0
Produttore
IGZ
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
76...120 mm
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Larghezza:
423 mm
Altezza / Profondità:
114 mm
Lunghezza:
423 mm



