IESS SRL - EAATWISTERVTD SENS.WLS ITRADE DT LENTE VERT.15MT DA ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079100908
Codice prodotto
EAATWISTERVTD
Cod. produttore
TWISTERVTD
Produttore
EAA
Sensore volumetrico a doppia tecnologia MW + IR via radio I-TRADE da esterno compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD. Sensore volumetrico via radio bidirezionale da esterno a doppia tecnologia con lente ad effetto tenda verticale della linea I-TRADE compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Portata operativa 15 metri, portata radio in aria libera nominale fino a 1000 m, massima 1900 m, installazione ad altezza da 1 a 1,5 metri. LED e buzzer di segnalazione, parametri di funzionamento configurabili da BrowserIess. Funzione antiaccecamento attiva. Grado di protezione IP55, cupolino parasole e staffe d'inclinazione fissa in dotazione, alimentazione da batteria al litio 7,2V 2,4Ah 2ER14505 in dotazione, assorbimento 24 ?A a riposo, 24 mA di picco in TX, dimensioni H 167 x L 95 x P 75 mm solo corpo rivelatore, peso 270 g.; Conforme alla norma EN50131-2-4 grado 1, EN50131-5-3 grado 1 con tempo supervisione inferiore o uguale a 60 minuti, classe ambientale IV. Disponibile TWISTERVTD9F, versione con frequenza MW 9,9 GHz per installazione di 2 sensori accostati.


