IESS SRL - EAATWISTERTD SENSORE WLS ITRADE TT LENTE MULTIF.15MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079748070
Codice prodotto
EAATWISTERTD
Cod. produttore
TWISTERTD
Produttore
EAA
Sensore volumetrico a tripla tecnologia MW + 2 IR via radio I-TRADE da esterno compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD. Sensore volumetrico via radio bidirezionale da esterno a tripla della linea I-TRADE, compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Portata operativa 15 metri, portata radio in aria libera nominale fino a 1000 m, massima 1900 m, LED e buzzer di segnalazione. Parametri di funzionamento configurabile da BrowserIess. Funzione antiaccecamento attiva. Grado di protezione IP55, cupolino parasole e staffe d'inclinazione fissa in dotazione, alimentazione da batteria al litio 7,2V 2,4Ah 2ER14505 in dotazione, assorbimento 24 ?A a riposo, 24 mA di picco in TX, dimensioni H 167 x L 95 x P 75 mm solo corpo rivelatore, peso 270 g. Conformealla norma EN50131-2-4 grado 1, EN50131-5-3 grado 1 con tempo supervisione inferioreo uguale a 60 minuti, classe ambientale IV. Disponibile TWISTERTD9F, versione con frequenza MW 9,9 GHz per installazione di 2 sensori accostati.


