pagina iniziale

IESS SRL - EAATWISTERH NEW SENSORE TT DA EST. LENTE PIANO ORIZZ

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAATWISTERH NEW SENSORE TT DA EST. LENTE PIANO ORIZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 95 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077933980

Codice prodotto

EAATWISTERH

Cod. produttore

TWISTERH

Produttore

EAA

Area di copertura:

95 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

24 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

167 mm

Larghezza:

95 mm

Profondità:

75 mm

Con protezione antimascheramento:

TWISTERH è un rivelatore a tripla tecnologia (MW + 2IR) per installazioni da interno ed esterno dotato di lente con protezione a tenda orizzontale con portata massima di 15 metri, lente dedicata per l’antistrisciamento e di uscite a relè. Tra i suoi punti di forza annovera numerose funzioni che consentono di ottenere un’assoluta precisione di rivelazione e un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione: doppio PIR, funzione 3D, circuito antimascheramento, circuito antiaccecamento, antistrisciamento e antidisorientamento (grazie alla presenza di un sensore accelerometrico ad alta sensibilità con funzionamento su due assi). La particolare conformazione del contenitore di TWISTERH facilita l’installazione a parete anche con la staffa di inclinazione fissa a 6° per installazioni da 1 a 1,5 metri fornita in dotazione. Per l’installazione in esterno viene fornito in dotazione un tettuccio protettivo per una protezione maggiore contro gli agenti atmosferici e l’abbagliamento della luce solare.