pagina iniziale

IESS SRL - EAASEI400FB SIRENA AUTOALIM. AUTOPROTETTA DA EST.IMQ

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAASEI400FB SIRENA AUTOALIM. AUTOPROTETTA DA EST.IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076913082

Codice prodotto

EAASEI400FB

Cod. produttore

SEI400FB

Produttore

EAA

Sirena con LED Blu autoalimentata 2 trombe da esterno II liv. Lampeggiatore a LED ad altissima potenza e basso consumo (colore blu) II° Livello di prestazione Contenitore protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm e contro gli spruzzi d'acqua Sirene protette contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro Pressione sonora 115 dB a 1 mt @12V (certificati dal costruttore) 2 Trombe bitonali Montaggio SMD Attivazione a caduta positivo Ritardo di attivazione 0,5 secondi Tempo massimo d'allarme 6 minuti +/- 20% Attivazione del lampeggiatore in sincronia con l'attivita' sonora 120 lampeggi al minuto Dimensioni L 253 x H 290 x P 85mm Alimentazione 13,8Vcc Assorbimento a riposo 1mA @12V Assorbimento in allarme 1,4A @12V Peso 1,9 Kg Temperatura di funzionamento da -25 a +55 °C Batteria allocabile da 12V/1,2Ah (non inclusa) LED ad alta luminosità di colore arancio per segnalazione dello stato di inserimento dell'impianto.