IESS SRL - EAASDT64859F SENSORE SDT6485 CON FREQ. MW DIVERSIFICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001121009
Codice prodotto
EAASDT64859F
Cod. produttore
SDT64859F
Produttore
EAA
Sensore volumetrico DT, frequenza MW diversificata, portata 23 metri, interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS, FLEXENERGY. Sensore volumetrico doppia tecnologia, frequenza MW diversificata 9.9Ghz, portata 23 metri con interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY. Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. SND600. Dispositivo antimascheramento sezione MW e doppio circuito antiaccecamento sezione IR con TX-RX. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 64 mA, in allarme 65 mA, dimensioni L 72 x H 138 x P 56 mm, peso 150g. Conforme EN50131-2-4 grado 3 (grado 1 se si utilizza lo snodo opzionale SND600).