IESS SRL - EAASDT6485 SENS. DT 23MT X ETRG2,GENIODOMO/PLUS, F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000527970
Codice prodotto
EAASDT6485
Cod. produttore
SDT6485
Produttore
EAA
Sensore volumetrico doppia tecnologia, portata 23 metri con interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY. Sensore volumetrico doppia tecnologia, portata 23 metri con interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY. Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. SND600. Dispositivo antimascheramento sezione MW e doppio circuito antiaccecamento sezione IR con TX-RX, antistrisciamento. Alimentazione 12 Vcc,assorbimento a riposo 64 mA, in allarme 65 mA, dimensioni L 72 - H 138 - P 56 mm, peso 150 g. Conforme EN50131-2-4 grado 3 (grado 1 se si utilizza lo snodo opzionale SND600). Disponibile anche in versione con frequenza MW diversificata (SDT64859F).