IESS SRL - EAASDT600 SENS.DT 23MT, ANTISTR.ACCEC.MASCHER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000527888
Codice prodotto
EAASDT600
Cod. produttore
SDT600
Produttore
EAA
Sensore volumetrico a doppia tecnologia con funzione di antistrisciamento e portata operativa 23 m. Sensore volumetrico a doppia tecnologia con funzione di antistrisciamento e portata operativa 23 m, montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. SND600. Dispositivo antimascheramento sezione MW e doppio circuito antiaccecamento sezione IR con TX-RX, antistrisciamento. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 52 mA, in allarme 53 mA, dimensioni L 72 - H 138 - P 56 mm, peso 150 g. Conforme EN50131-2-4 grado 3 (grado 1 se si utilizza lo snodo opzionale SND600). Disponibile anche in versione con frequenza MW diversificata (SDT6009F).


