pagina iniziale

IESS SRL - EAASDT205 SENSORE VOL. DT 3MT TENDA P.O.4 MT

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAASDT205 SENSORE VOL. DT 3MT TENDA P.O.4 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 80 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Corrente di esercizio - 40 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076015472

Codice prodotto

EAASDT205

Cod. produttore

SDT205

Produttore

EAA

Area di copertura:

80 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

40 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

35 mm

Larghezza:

96 mm

Profondità:

35 mm

Con protezione antimascheramento:

•Rilevatore volumetrico a doppia tecnologia (MW+IR) a microprocessore con copertura a tenda per protezione di porte, finestre e tapparelle.•Dimensioni ridotte e profilo basso che ne permettono il montaggio in orizzontale in posizione centrale tra finestra-porta e scuri-tapparelle.•Dispositivo attivo antiaccecamento e doppio antimascheramento DAM (Double Anti Mask) con uscita su specifico relè stato solido, protezione antidisorientamento con uscita su relè 24H.•Sensore infrarosso passivo digitale altamente immune a RF con compensazione della temperatura e sezione a microonda a 24.125GHz con trasmissione impulsata fissa con filtro per lampade al neon. Protezione luce bianca tramite filtro al Silicio.•Uscita allarme intrusione su specifico relè stato solido.•Segnalazioni mediante 3 led escludibili. Protezione antiapertura.•Ingresso per test remoto del sensore con attivazione del relè di allarme e guasto, senza nessun intervento sul contenitore.•Angolo copertura sezione MW: verticale 80° orizzontale 30°, sezione IR: verticale 80° orizzontale 15° .•Portata max 3mt sezione MW e max 3mt sezione IR.•Dip-switch interno per selezione e regolazione delle funzioni e per esclusione spie.•Dimensioni L96 x P35 x H35mm•Peso 68 g.•Alimentazione 12Vcc con controllo automatico della tensione e rilevamento guasto con V<7,5V.•Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C.•Assorbimento a riposo 19mA e 40mA in allarme.•Conforme alle norme EN50131-2-4, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1. Livello di prestazione I° (riferimento CEI79-2), grado 2, classe ambientale II.