IESS SRL - EAASAETTAC MODULO VR PER FOCUS COMPATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077781321
Codice prodotto
EAASAETTAC
Cod. produttore
SAETTAC
Produttore
EAA
Trasmettitore perimetrale via radio da interno con contatto magnetico incorporato. Dotato di 2 ingressi NC a morsetti associati a 2 trasmettitori radio codificabili separatamente compatibile con centrali serie GENIO, RIVERRF, RIVERRFPLUS, HALLEY, BATRFe RX8CH; Portata operativa 160 metri in aria libera; Il 1° ingresso per collegamento filare di contatti magnetici; Il 2° ingresso con circuito d’analisi per il collegamento di sensori per tapparelle ma può essere selezionato, in alternativa, anche come ingresso NC; Alimentazione da batteria al litio da 3,6V mod. B36LR61L in dotazione, assorbimento 6,5 µA in riposo, 14,5 mA di picco in trasmissione Dimensioni L77 x H40 x P26 mm, dimensioni magnete L 51 x H 9 x P 11 peso 58 g; Conforme ETSI 300-220, ETSI 301 489, EN50130-4, EN61000-6-3, EN60950-1, EN50131-5-3, EN50131-2-6 2004/108/CE, 2006/95/CE


