IESS SRL - EAARX8CH RICEVITORE UNIV. 8 CANALI 10 RELE NEW CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077578952
Codice prodotto
EAARX8CH
Cod. produttore
RX8CH
Produttore
EAA
Ricevitore universale 8 canali con 10 relè a bordo.Ricevitore universale 8 canali con 10 relè a bordo. INGRESSI Numero dispositivi 8 dispositivi radio Apparati compatibili Rivelatori, trasmettitori perimetrali, tastiere e telecomandi IVa e Va serie del sistemaFOCUS e del sistema GENIO (ALADIN non da ritorno di stato) Uscite Uscite 8 uscite di cui 2 a relè elettromeccanico da 3A@24V e 6 con relè allo stato solido da 100mA@24V Uscite Anomalia e Tamper 2 uscite allo stato solido da 100mA@24V dedicate per Anomalia generale e Tamper generale Tipologia delle uscite NA/NC e temporizzate, in base alla modalità impostata Sezione radio Portata 100 metri in campo aperto per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali 50 metri in campo aperto per trasmissioni da telecomandi Limitazioni di portata Riduzioni della portata possono essere dovute a particolari condizioni ambientali Protocollo radio Gestione automatica del protocollo FOCUS e GENIO Frequenza operativa Banda destinata ad apparati LPD Interfacce Tasti funzione Tasto funzione "PROG" per programmazione e navigazione in visualizzazione Segnalazioni a Led LED per visualizzazione degli otto ingressi radio con significati diversi in base allo stato operativo/programmazione del ricevitore. LED di visualizzazione del menu selezionato e dell'intensità del segnale ricevuto Aiuto in programmazione Vari stati di accensione dei led e cicalino interno Caratteristiche elettro/meccaniche Contenitore Plastico in ABS Tipologia di connessione Morsettiera Temperatura di funzionamento -10° / +55°C - 93% U.R. Classe ambientale II Dimensioni L120 x H37 x P43 mm Peso 90 g Assorbimento Min 22 mA, Max 76 mA Alimentazione 12 Vcc (da 7,5 a 15V) Livello di prestazione Grado 1 secondo EN 50131-5-3


