IESS SRL - EAARIVER8NEXT NEW CONCEN.SERIE NEXT 8ING.CAB 2USCITE R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003887132
Codice prodotto
EAARIVER8NEXT
Cod. produttore
RIVER8NEXT
Produttore
EAA
Concentratore seriale Iess Bus System Next a 8 ingressi cablati con connettore per 8 uscite elettroniche e 2 uscite rele. Concentratore seriale Iess Bus System Next a 8 ingressi cablati con 2 uscite a rele compatibile con centrali mod. ETREX100, ETREX200ed ETREX1000. Retro compatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia Iess Bus System (GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FlexEnergy, serie ETR). Gestione di 8 ingressi con bilanciamento configurabile. Connettore per 8 uscite elettroniche compatibili con ETRREL ed ETRREL4, 2 uscite a rele a con contatti liberi da potenziale per la ripetizione dello stato delle prime due uscite elettroniche. Molteplici modalita di indirizzamento (tra cui auto indirizzamento, solo su centrali ETREX100, ETREX200 ed ETREX1000). Bilanciamento ingressi programmabile. Supporto browser dedicato IBS NextManager per indirizzamento e diagnostica. Contenitore: Plastico in ABS protetto contro apertura e strappo. Dimensioni: L 130 ? H 35 ? P 46 mm. Peso: 85 g. Assorbimento: 27 mA massimo. Alimentazione: 12 Vcc. Conforme EN50131-3 grado 2-4 in base al sistema in cui e inserito.


