IESS SRL - EAAMEC44PLUS CENTRALE CONV. ANALOGICO IND. 4 ZONE+2 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Con collegamento radio - no
Adatto per collegamento bus - sì
Altezza - 450 mm
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073138136
Codice prodotto
EAAMEC44PLUS
Cod. produttore
MEC44PLUS
Produttore
EAA
Numero di zone:
4
Con collegamento radio:
no
Adatto per collegamento bus:
sì
Altezza:
450 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
200 mm
Con alimentatore:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
80 mA
Centrale antincendio 4 zone convenzionali configurabili come: Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 ohm; Uscita open collector; Ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector; Ingresso bilanciato; Ingresso 4 - 20mA e 2 loop analogico/indirizzati utilizzando n° 2 schede loop mod. 52101 oppure n° 1 scheda loop mod. MIEXP254 + n° 1 scheda loop mod. 52101.


