CEMBRE - Capocorda ad occhiello per conduttori in rame, non isolato, con colletto non brasato, vite 4mm sezione 1,5-2,5mmq.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
forma della flangia - forma anulare
misura filettatura di collegamento metrica - 4
sezione nominale - 0.25÷1.5 mm²
Materiale - rame
secondo DIN - No
Confezione
1 PZ
EAN
8016692036830
Codice prodotto
C9BN-M4
Cod. produttore
BN-M4
Produttore
CEMBN-M4
forma della flangia:
forma anulare
misura filettatura di collegamento metrica:
4
sezione nominale:
0.25÷1.5 mm²
Materiale:
rame
secondo DIN:
No
isolamento:
senza
merce in nastro:
No
forma della bussola:
corto
gamma AWG:
14÷16
adatto per conduttore massiccio:
Sì
adatto per conduttore multifilare:
Sì
adatto per conduttore a filo sottile:
Sì
adatto per alte temperature (fino a 650° C):
No
adatto per filo verniciato:
No
adatto per conduttore circolare:
Sì
adatto per conduttore piatto:
No
per connessioni resistenti alla trazione:
No
Trattamento superficie:
stagnato



