IESS SRL - EAAKIZYNTC NEW LETTORE MIX NFC CLOUD CON 5 TESSERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003164745
Codice prodotto
EAAKIZYNTC
Cod. produttore
KIZYNTC
Produttore
EAA
NEW Lettore MIX NFC e tastiera numerica con centralina per comando elettro serratura, alimentazione 230V/12V con 5 tessere NFC. Gestione/configurazione utenti in cloud. Lettore MIX NFC e tastiera numerica con centralina per comando elettro serratura alimentatore 230V/12V e 5 tessere NFC in dotazione, gestione/configurazione utenti in cloud, numero max utenti (tessere) 100000. Riconoscimento a mezzo tessera NFC, configurazione da pagina web mediante connessione Wi-Fi, possibilita di attivare servizio API,funzione Alert avanzati, mantenimento log 3 mesi. Utilizzo da interno/esterno, dimensioni tastiera L 9,9 x H 9,9 x P 2,8 cm, peso 95 g, materiale ABS, grado di protezione IP65, alimentazione dalla centralina mediante cavo a 4 conduttori. Gestisce fino a 4 lettori scelti tra: KIZYNTASC, TASTKIZYT (cod.0001), TASTKIZYTA (cod. 0002), TASTKIZYN (cod. 0003) e TASTKIZYQR (cod. 0004). Caratteristiche centralina - Dimensioni centralina: L 10,5 x H 11,2 x P 3,0 cm, peso 165 g, 2 contatti di uscita per comando elettroserratura NA max 10A/250V, alimentazione mediante alimentatore in dotazione 230V/12V - 1 A. Certificazione CE. Prevede un canone annuale per l'utilizzo del pannello Cloud - primi 2 anni gratuiti.


