IESS SRL - EAAKITETR100M KIT COMPOSTO DA ETR100M + NIRVA + ETRVOI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 230 V
Con collegamento radio - sì
Interfaccia esterna - sì
Altezza - 304 mm
Larghezza - 325 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Composizione kit
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070842357
Codice prodotto
EAAKITETR100M
Cod. produttore
KITETR100M
Produttore
EAA
Tensione di esercizio:
230 V
Con collegamento radio:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
304 mm
Larghezza:
325 mm
Profondità:
133 mm
Centrale cablata/wireless (con unità wireless RX-TX HALLEY e/o concentratore RIVERRF). 8 ingressi a doppio bilanciamento di base, espandibile a 104. 8 uscite elettroniche espandibili a 104. Comunicatore digitale multiformato Fast e Slow format ADEMCO ID Contact. Protocollo CEI 79/5 79/6 (CEI ABI). Comunicazioni in fonia con modulo ETRVOICE (opzionale). 1 linea seriale RS485 per concentratori e tastiere - Gestione di 8 aree suddivise ciascuna in 4 Settori per un totale di 32. Gestione di 128 codici utenteognuno a 6 cifre. Dimensioni L325 x H304 x P133 mm. Alimentatore interno 2A. Alimentazione 230Vac . Massima batteria allocabile 12V/17Ah - Omologazione IMQ-Allarme I°, II° livello 1 ETRVOICE. Scheda a sintesi vocale ad innesto. 3,30 minuti di messaggi registrabili dall’utente. 255 messaggi singolarmente abbinabili . 1,30 minuti di messaggi preregistrati. IMQ ALLARME II° livello 1 NIRVA. Tastiera di programmazione e comando a 20 tasti. 4 tasti per comandi parziali Giorno/ Notte. Display LCD retroilluminato. Circuito di analisi per chiave elettronica di prossimità incorporato. Possibilità di collegare massimo 8 Lettori ausiliari IS66 . Alimentazione 12Vcc. Dim. L166xH136xP33 mm. IMQ ALLARME II° livello


