IESS SRL - EAAIS66G LETTORE INTELLIGENTE GRIGIO ARGENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Sistema radio - no
Inseritore meccanico - no
Visualizzazione dell'inserimento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074527830
Codice prodotto
EAAIS66G
Cod. produttore
IS66G
Produttore
EAA
Inseritore elettronico:
sì
Sistema radio:
no
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione,4 Led di segnalazione stati centrale,Temperatura di funzionamento -10 / +45°C,Dimensioni L 21 x H 42 x P 46mm,Peso 18g,Flangia compatibile Ticino Magic,Colore Grigio Argento,Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V),Assorbimento 30 mA