IESS SRL - EAAIS66B INSER PER PROXI INTELLIGENTE BIANCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - sì
Sistema radio - no
Inseritore intelligente - sì
Inseritore meccanico - no
Visualizzazione dell'inserimento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chiavi eletroniche portatili ed inseritori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449079764674
Codice prodotto
EAAIS66B
Cod. produttore
IS66B
Produttore
EAA
Inseritore elettronico:
sì
Sistema radio:
no
Inseritore intelligente:
sì
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Evoluto inseritore a microprocessore per chiave di prossimità . Collegabile a tastiera con III° livello di prestazione. 4 Led di segnalazione stati centrale. Temperatura di funzionamento -10 / +45°C. Dimensioni L 21 x H 42 x P 46 mm. Peso 18 g. Flangia compatibile Ticino Magic. Colore Bianco. Alimentazione 12Vcc (da 9 a 15V). Assorbimento 30 mA.