IESS SRL - EAAGM730 RIVELATORE SISMICO CON RELE DI ALLARME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000000482514
Codice prodotto
EAAGM730
Cod. produttore
GM730
Produttore
EAA
Rivelatore sismico con rele di allarme. Raggio d'azione / Area: su cemento 4 m / 50 m?, su acciaio 2 m / 12 m?. Uscita allarme Rele (apre su allarme) 30 Vcc / 100 mA / Ri 45 O. Tempo ritenzione allarme: ca. 2,5 s. Monitoraggio antisabotaggio, tamper: coperchio e superficie di contatto, apre in caso di sabotaggio. Carico di contatto: 30 Vcc / 100 mA. Uscita punto di prova: segnale di integrazione analogica. Monitoraggio tensione allarme in caso di bassa tensione. Prova di funzionamento: basso = 1,5 Vcc / alto = 3,5 Vcc. Regolazioni: impostazioni dipswitch (3 impostazioni dip fisse) tramite il software SensTool opzionale (configurazione completa). Grado di protezione: IP43, temperatura di funzionamento: -40 ?C ? +70 ?C; 95% umidita relativa, senza condensa. Dimensioni: L 89 x H 89 x P 22 mm, assorbimento di corrente (8 Vcc ~ 16 Vcc): 2,5 mA ? 3,5 mA (tipico), 5 mA (allarme), alimentazione: 8 Vcc ? 16 Vcc. Certificazione: certificato IMQ - allarme CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000, I? livello o II? livello (con l'utilizzo di trasmettitore di prova interno GMXS1).


