IESS SRL - EAAFREEDOMTD SENSORE WIRELESS I-TRADE DT MW+IR,12MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077926500
Codice prodotto
EAAFREEDOMTD
Cod. produttore
FREEDOMTD
Produttore
EAA
Sensore volumetrico a doppia tecnologia via radio bidirezionale della linea I-TRADE compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Portata operativa 12 m , Portata radio in aria libera nominale fino a 1000 m , massima 1900 m. Led e buzzer di segnalazione.Paremetri di funzionamento configurabile da Browseriess. Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale ISND. Alimentazione con batteria al litio 7,2V tipo 2ER14505 in dotazione, assorbimento 15µA a riposo, 22 mA di picco in trasmissione. Dimensioni L 64 x H 110 x P 48 mm,peso 100 g senza batteria. Conforme alla norma EN 50131-2-4, EN 50131-5-3 grado 1, calsse ambientale II.


