IESS SRL - EAAETRREL SCHEDA COMANDO 8 USCITE RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo relè
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori Compatibili
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071347943
Codice prodotto
EAAETRREL
Cod. produttore
ETRREL
Produttore
EAA
Modello:
Modulo relè
Scheda a 8 uscite relè scambio pulito - Compatibile con centrali serie ORION480S - ETR - CEM - GENIO - Compatibile con concentratori serie RIVERM4-RIVER-RIVER2-RIVER3 o altri apparati compatibili - Alimentazione 12V - Assorbimento 60mA max. @12V - Collegamento segnali di controllo con tensione positiva tramite connettore non reversibile e cavo multipolare intestato ambo i lati - Terminazioni C - NC - NA a morsetto per le uscite dei relè - Portata contatti relè 3A@24Vcc - Fusibile di protezione da F 0,5A su scheda per alimentazione relè - Temperatura di funz. -10 / +45°C certifi cati dal costruttore - 93% UR - Dimensioni L 50 x H 185 x P 30 mm - Peso 100 g - IMQ allarme l-ll - livello in base al contenitore in cuoi viene inserito - Dotazione: Cavo con connettori L 600 mm, 4 clip con base adesiva, manuale tecnico


