IESS SRL - EAAESTRA TASTIERA DI COMANDO TOUCH PAD CAPSENSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002144397
Codice prodotto
EAAESTRA
Cod. produttore
ESTRA
Produttore
EAA
Tastiera di comando con tecnologia capacitiva touch pad CapSense per sistemi antintrusione, display OLED a risoluzione 128x64 pixel con interfaccia per linea seriale RS-485 compatibile con centrali GENIODOMO,GENIOPLUS, serie FLEXENERGY ed ETREX. 4 tasti di parzializzazione impianto, lettore per chiave di prossimita integrato. Funzione cronotermostato, connettore USB mini-B per configurazione tramite BrowserIess, aggiornamento firmware e configurazione della centrale. Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione. Alimentazione a 12 Vcc, assorbimento max 120 mA. Dimensioni L 150 x H 114 x P 18 mm, peso 185 g. Conforme EN50131-1, EN50131-3: grado 2 classe ambientale 2. La tastiera puo operare in due modalita: in modalita Standard, mette a disposizione le funzioni di controllo classiche (inserimento, disinserimento, accesso ai menu utente e installatore etc.); in modalita Avanzata (attiva di default), oltre alle funzioni di controllo classiche mette a disposizione funzioni avanzate aggiuntive quali: visualizzazione degli ingressi in allarme in tempo reale, visualizzazione dello storico eventi recenti, menu di configurazione dedicato, possibilita di utilizzo come cronotermostato per il comando di una caldaia o di un condizionatore.


