IESS SRL - EAADC2TD ATTUATORE RADIO I-TRADE 2 USCITE REL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001259559
Codice prodotto
EAADC2TD
Cod. produttore
DC2TD
Produttore
EAA
Attuatore radio bidirezionale della linea I-TRADE con 2 uscite a rele da 5 A / 250 Vac / 30 Vdc, compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Potenza massima per ciascun rele 800 W. Dotato di 2 ingressi che permettono di controllare ciascuno una specifica uscita (anche localmente). Portata collegamento radio in aria libera fino a 2 km. Parametri di funzionamento configurabile da BrowserIess. Alloggiabile in una scatola da incasso (occupa 1 frutto), dotato di 1 LED di stato dispositivo. Alimentazione 230 Vca, assorbimento 80 mA (a riposo). Dimensioni L 22 x H 43 x P 38 mm, peso 36 g. Adatto per installazioni all'interno. Conforme EN50131 grado 1, classe ambientale 2.