IESS SRL - EAACSFTD TRASMETTITORE PERIMETRALE I-TRADE C/MAGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003287925
Codice prodotto
EAACSFTD
Cod. produttore
CSFTD
Produttore
EAA
Trasmettitore perimetrale extra-piatto via radio I-TRADE da interno con contatto magnetico incorporato. Compatibile con centrali GENIOSMARTTD, GENIOPLUS, RX64TD e gateway GATETD. Portata operativa max 450 metri in area libera. Alimentazione da batteria al litio da 3 V mod. CR2032 in dotazione. Setup da remoto tramite BrowserIess. Dimensioni: L 63 x H 25 x P 9 mm (magnete L 37 x H 16 x P 7 mm), peso 15 g. Conforme EN 50131-2- 6: grado 2; EN50131-5-3.


