IESS SRL - EAACSFEXTMTD TRASM. VR BID. IN/EST. LINEA ITRADE MARR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079065924
Codice prodotto
EAACSFEXTMTD
Cod. produttore
CSFEXTMTD
Produttore
EAA
Trasmettitore perimetrale via radio bidirezionale da interno/esterno con contatto magnetico incorporato compatibile della linea I-TRADE compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Portata operativa in aria libera nominale fino a 400 m, massima 800 m. Grado di protezione: IP55 con uso obbligatorio delle rondelle di guarnizione fornite in dotazione. Alimentazione da batteria al litio da 3,6V mod. B36LR61L in dotazione, assorbimento 2,6 µA in riposo, 23,5 mA di picco in trasmissione. Led e buzzer di segnalazione. Paremetri di funzionamento configurabile da Browseriess. Dimensioni: L 90 x H 29 x P 32 mm (magnete L 48 x H 16 x P 16 mm), peso 58 g . Conforme alle norme EN50131-2-6 grado 1, classe ambientale III. Colore marrone


