IESS SRL - EAACALOR SENSORE VOLUMETRICO VIA RADIO ALL INFRAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi 
- Sistema radio - sì 
- Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza) 
- Profondità - 39 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Rilevatori via radio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001021992697
Codice prodotto
EAACALOR
Cod. produttore
CALOR
Produttore
EAA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Profondità:
39 mm
Diametro:
125 mm


