IESS SRL - EAACAL204TD SENS.IR PASS. VIA RADIO BID. DA INT. ITR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079206297
Codice prodotto
EAACAL204TD
Cod. produttore
CAL204TD
Produttore
EAA
Sensore volumetrico via radio all’infrarosso passivo ad effetto tenda compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD • Posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra ecc. Portata 4 m • Ingresso a morsettiera per contatto tapparella e ingresso a morsettiera per contatto magnetico • Installazione in posizione verticale o in orizzontale, disponibile in alternativa il modello CAL204MTD di colore marrone • Portata max in area libera 750 m • Setup da remoto tramite BrowserIess • Alimentazione con batteria litio 3,6Vtipo ER14250 in dotazione (durata max 3 anni) • Dimensioni H 96 - L 35 - P 33,5 mm (posizione verticale), peso 65 g • Conforme EN50131-5-3 ed EN50131-2-2 grado1 classe ambientale 2


