IESS SRL - EAACAB10S ALIMENTAT. SWITCHING CON INTERFACCIA RS4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070445565
Codice prodotto
EAACAB10S
Cod. produttore
CAB10S
Produttore
EAA
Contenitore metallico completo di alimentatore switching PS3SW485.Gestione a microprocessore con interfaccia seriale RS485.Connessione tramite Bus con centrali compatibili serie CEM (ETR - GENIODOMO di prossima introduzione),Controlli automatici di Sovratensione uscita alimentatore e ingressi di alimentazione, sottotensione/sovraccarico ingresso alimentatore, sottotensione/sovraccarico uscite al carico e +14SIR, sottotensione/sovraccarico uscita+RIFSIR, assenza rete.Soglie di controllo per Batteria scarica <10,5V, ripristino batteria 11V, assenza batteria, batteria in scarica profonda, batteria in cortocircuito.Sgancio batteria automatico in caso di scarica profonda dovuta ad una prolungata assenza di rete (<9V), Ponticello per riarmo manuale.Circuito per la gestione della batteria, fino a 17 Ah.Compatibile con norma EN50131-6, Classe ambientale 2, Livello di prestazione 2 se il contenitore che racchiude l'alimentatore e la batteria in tampone è dotato di protezione antimanomissione.Assorbimento da rete @230Vac 0,51A massimi con carico applicato di 3A.Uscita LOAD 13,6 Vcc con carico applicato di 2A.Uscita 14V SIR 12,6Vcc con carico applicato di 200 mA protezione con PTC.Uscita + SIR 13Vcc con carico applicato di 50 mA protezione con PTC.Uscita batteria protetta da PTC in caso di cortocircuito o inversione di polarità.Max. corrente erogabile complessivamente: 3 A.Temperatura ambiente di funzionamento: -10 / +55°C.Dimensioni in millimetri: L 260 x H 305 x P 125 mm.Peso: 2,7 Kg.