IESS SRL - EAAALADINTD TELECOMANDO BIDIREZIONALE I-TRADE A 6 TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077926456
Codice prodotto
EAAALADINTD
Cod. produttore
ALADINTD
Produttore
EAA
Telecomando bidirezionale della linea I-TRADE compatibile con centrale GENIOPLUS e GATETD. Led e buzzer di segnalazione avvenuta ricezione dalla centrale , 2 tasti per inserimento e disinserimento totale, 2 tasti per parzializzazione giorno e notte,2 tasti per controllo uscite programmabili. Le comunicazioni con le centrali avvengono tramite protocollo crittografato proprietario bidirezionale su 3 canali, utilizzando rolling codes e la funzione anti-grabbing. Il telecomando può essere programmato interamente utilizzando il software BrowserIess. Portata in aria libera Nominale: fino a 400 m Massima: 800 m. Alimentazione 3 V con 1 batteria mod.CR2032 in dotazione, assorbimento 20 mA di picco; 1,5 µA a riposo. Dimensioni L 37 x H 80 x P 16 mm, peso 25 g. Conformità EN 50131-5-3, EN50131-3 grado 2, classe ambientale II


