IESS SRL - EAA31501TD SENSORE WLS ITRADE DT 8MT A TENDA INT/ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079748483
Codice prodotto
EAA31501TD
Cod. produttore
31501TD
Produttore
EAA
Sensore volumetrico a doppia tecnologia MW+IR via radio I-TRADE da interno/esterno con lente ad effetto tenda compatibile con centrali GENIOPLUS e gateway GATETD • Portata operativa 8 metri, portata radio 1,5 km in aria libera. • Posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra e delle pareti esterne di un edificio. • Ingresso a morsettiera per contatto tapparella, e ingresso a morsettiera per contatto magnetico. • Setup da remoto tramite BrowserIess • Antiaccecamento attivo • Installazione in posizione verticale o in orizzontale. • Grado di protezione IP55. • Alimentazione da batteria al litio 7,2V / 2,4Ah 2ER14505 in dotazione (durata max 2,5 anni) • Dimensioni H 155 - L 39 - P 44 mm , peso 140 g con batteria • Conforme alla norma EN50131-5-3 ed EN50131-2-4 grado 1 classe ambientale 4


