HT ITALIA SRL - HTIHV000075 M75 STR. VERIFICA E RETI LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 605 V
Max tensione DC misurabile - 605 V
Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV
Selezione di campo - Manuale / automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8033100187069
Codice prodotto
HTIHV000075
Cod. produttore
HV000075
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
605 V
Max tensione DC misurabile:
605 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,1 mV
Con misurazione della temperatura:
no
Max resistenza misurabile:
0.0399 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,01 Ohm
Misura della capacità:
no
Misura della frequenza:
sì
Misura della conduttanza:
no
Misura dell'induttanza:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
no
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Con misuratore di rumore (dB):
no
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Memoria valore minimo (MIN):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no


