HT ITALIA SRL - HTIHR000038 HT38 CERCA INTERRUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 1 polo
Lunghezza - 195 mm
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Alimentazione - Batteria
Confezione
1 PZ
EAN
8033100185218
Codice prodotto
HTIHR000038
Cod. produttore
HR000038
Produttore
HTI
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
1 polo
Lunghezza:
195 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Alimentazione:
Batteria
HT38 appartiene a quella categoria di strumenti (non necessariamente di misura) che rendono il lavoro più semplice a tutti gli impiantisti nella ricerca degli interruttori di riferimento nelle linee elettriche. Lo strumento è composto da due elementi: HT38T che, una volta inserito nella presa, genera un segnale e da un ricevitore HT38R che riconosce il segnale indicando l’interruttore di riferimento con indicazione a LED e sonore.


