HT ITALIA SRL - HTIHR000012 HT12 MULTIMETRO CON PINZA A FORCELLA INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 60 A
Max corrente DC misurabile - 60 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033772793766
Codice prodotto
HTIHR000012
Cod. produttore
HR000012
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
60 A
Max corrente DC misurabile:
60 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Max resistenza misurabile:
34 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della frequenza:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


