pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR000005 IRONMETER MULTIMETRO 4000PT TRMS CATIII+

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR000005 IRONMETER MULTIMETRO 4000PT TRMS CATIII+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100184235

Codice prodotto

HTIHR000005

Cod. produttore

HR000005

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10 kHz

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

4000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore minimo (MIN):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

IRONMETER è il vero tester da cantiere realizzato in una solidissima struttura che resiste a urti di ogni genere e anche a cadute oltre 3 metri di altezza continuando a funzionare con la stessa precisione e affidabilità. E' dotato di tutte le funzioni più comuni e più utilizzate dei multimetri, con in più una torcia a LED integrata per illuminare all’evenienza ambienti con scarsa luce.