HT ITALIA SRL - HTIHP030000 F3000 PINZA CON DISPLAY E TOROIDE ROGOWS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 3000...3000 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033100183382
Codice prodotto
HTIHP030000
Cod. produttore
HP030000
Produttore
HTI
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
3000...3000 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
110 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)


