HT ITALIA SRL - HTIHP009025 HT9025 PINZA TRMS 1500VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale / automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.01...1000 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.01...1000 A
Indicazione / Visualizzazione - Grafico
Confezione
1 PZ
EAN
8052870673336
Codice prodotto
HTIHP009025
Cod. produttore
HP009025
Produttore
HTI
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.01...1000 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.01...1000 A
Indicazione / Visualizzazione:
Grafico
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
40 mm
Grafico a barre analogico:
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Interfaccia:
sì
Misura della frequenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V