pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP009014 HT9014 PINZA 6000 PUNTI 600A AC TRMS

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP009014 HT9014 PINZA 6000 PUNTI 600A AC TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772792011

Codice prodotto

HTIHP009014

Cod. produttore

HP009014

Produttore

HTI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

La pinza amperometrica professionale HT9014 è progettata per la misura di corrente AC fino a 600A in TRMS per il raggiungimento della CAT IV 600V secondo la norma IEC/EN61010-1. La pinza è dotata di un ampio display con 6000 punti lettura, retroilluminazione e bargraph analogico per rendere agevole la lettura anche in ambienti scarsamente illuminati. Il modello esegue inoltre, tra l’altro, misure di resistenza, test continuità, frequenza, capacità, prova diodi, duty cycle e temperatura con sonda K. La pinza dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna. •Misure in TRMS •Corrente AC TRMS fino a 600A •Tensione DC/AC TRMS fino a 1000V •“Voltsense” per rilevazione tensione AC •Resistenza •Test continuità con cicalino •Frequenza con toroide e con puntali •Capacità •Prova diodi •Duty cycle (ciclo di lavoro) •Temperatura con sonda K •Autorange •Data HOLD •MAX/MIN/ZERO •PEAK CURRENT (<10ms) •Backlight •Bargraph •Auto Power OFF