HT ITALIA SRL - HTIHP004013 HT4013 PINZA DIGIT. AC/DC 400A CATIII 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale / automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.01...400 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.01...400 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8033100182910
Codice prodotto
HTIHP004013
Cod. produttore
HP004013
Produttore
HTI
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.01...400 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.01...400 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
30 mm
Grafico a barre analogico:
no
Misura della tensione, AC:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


