HT ITALIA SRL - HTIHP004011 HT4011 PINZA DIGIT. AC 400A CATIII 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura di corrente, AC - 0.01...400 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Apertura delle ganasce - 30 mm
Misura della tensione, AC - sì
Misura della tensione, DC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033772798594
Codice prodotto
HTIHP004011
Cod. produttore
HP004011
Produttore
HTI
Campo di misura di corrente, AC:
0.01...400 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Apertura delle ganasce:
30 mm
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


