HT ITALIA SRL - HTIHP0033LE HTFLEX33LE HTFLEX SENZA INTEG.CON.BINDER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura di corrente, AC - 1...3000 A
Misura vero valore efficace (TRMS) - no
Apertura delle ganasce - 190 mm
Misura della tensione, AC - sì
Campo di misura della resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033100181012
Codice prodotto
HTIHP0033LE
Cod. produttore
HP0033LE
Produttore
HTI
Campo di misura di corrente, AC:
1...3000 A
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Apertura delle ganasce:
190 mm
Misura della tensione, AC:
sì
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no


