HT ITALIA SRL - HTIHP003013 HT3013 PINZA 4000 PUNTI 400A AC/DC TRMS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 60...400 A
Campo di misura di corrente, AC - 60...400 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052870670670
Codice prodotto
HTIHP003013
Cod. produttore
HP003013
Produttore
HTI
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
60...400 A
Campo di misura di corrente, AC:
60...400 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
30 mm
Grafico a barre analogico:
no
Con misurazione della temperatura:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V