HT ITALIA SRL - HTIHN00600H THT600H TERMOCAMERA 384X288PXL MAX 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052870672421
Codice prodotto
HTIHN00600H
Cod. produttore
HN00600H
Produttore
HTI
THT600H Termocamera a infrarossi avanzata con risoluzione 384x288pxl e campo di misura -20°C ÷ 1200°C - THT600H è la nuova termocamera professionale avanzata dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 384x288pxl e di un campo di misura specializzato peralte temperature -20°C ÷ 1200°C che la rende idonea sia all’uso in ambito industriale che a quello di produzione manufatturiera oltre che allo Screening della temperatura umana. É dotata di un campo visivo di 17.3°x 12.7°, producendo immagini e video termici ad alta risoluzione, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. Dispone inoltre di un cinturino ergonomico e di un distanziometro laser integrato. Grazie al sistema operativo Android lo strumento possiede una moderna struttura interna a icone ed un display a colori con touch-screen capacitivo ad alta luminosità. É dotato inoltre di connessione Wi-Fi, oltre ad essere utilizzabile tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera.


