HT ITALIA SRL - HTIHN000103 HTA103 TERMOMETRO DIGITALE A 1 INGRESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - -250...1372 °C
Misura dell'umidità relativa - no
Misura dell'umidità del materiale - no
Sonda / Sensore separato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033100184501
Codice prodotto
HTIHN000103
Cod. produttore
HN000103
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
-250...1372 °C
Misura dell'umidità relativa:
no
Misura dell'umidità del materiale:
no
Sonda / Sensore separato:
sì
Display multiplo:
sì
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
sì
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
sì
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):
no
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
sì


