HT ITALIA SRL - HTIHA700000 C7000 SET DI CAVI E COCCODRILLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di innesto - 4 mm 
- Max. tensione di lavoro - 600 V 
- Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte) 
- Con valigetta / borsa - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033100183108
Codice prodotto
HTIHA700000
Cod. produttore
HA700000
Produttore
HTI
Metodo di innesto:
4 mm
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con valigetta / borsa:
no


