pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA5066CN 5066-IECN COCCODRILLO NERO MAX 36A (4MM)

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA5066CN 5066-IECN COCCODRILLO NERO MAX 36A (4MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con valigia/borsa - no

  • Tecnica di innesto - 4 mm

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Capacità di carico corrente - 36 A

  • Categoria circuito di misura - CAT III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100185423

Codice prodotto

HTIHA5066CN

Cod. produttore

HA5066CN

Produttore

HTI

Con valigia/borsa:

no

Tecnica di innesto:

4 mm

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Capacità di carico corrente:

36 A

Categoria circuito di misura:

CAT III